LAPP ITALIA SRL - LPP55001081 SILVYN AFG-PA 95 GY - 55001081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 95 mm
Dimensione nominale in pollici - 3 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773270631
Codice prodotto
LPP55001081
Cod. produttore
55001081
Produttore
LPP
Diametro nominale:
95 mm
Dimensione nominale in pollici:
3 1/2 pollici
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Flangia
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
123 mm
Altezza totale:
120 mm
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
70.5 mm
Diametro esterno più grande:
126 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...115 °C


