pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55000030 SILVYN LKI PG 13.5 SGY - 55000030

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55000030 SILVYN LKI PG 13.5 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773273274

Codice prodotto

LPP55000030

Cod. produttore

55000030

Produttore

LPP

Diametro nominale:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipologia:

Diritto

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

sì

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Monopezzo:

sì

Con supporto integrato:

no

Materiale del raccordo a vite:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

15 mm

Lunghezza totale:

42 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Pressatubo per guaina plastica modello SILVYN LKI PG 13 5 SGY LAPP ITALIA