pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54115470 SKINTOP K-M 63X1.5 ATEX PLUS BU - 54115470

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54115470 SKINTOP K-M 63X1.5 ATEX PLUS BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 36...45 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773273649

Codice prodotto

LPP54115470

Cod. produttore

54115470

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

36...45 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Blu

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

Apertura chiave:

66 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

1, 2

Misura angolare dell'esagono:

74.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

5015

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

21, 22

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo, marca , modello LPP54115470 - SKINTOP K-M 63X1 5 ATEX PLUS BU