LAPP ITALIA SRL - LPP54115445 SKINTOP KR-M 32X1.5 ATEX PLUS BU - 54115445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 9...15 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773273694
Codice prodotto
LPP54115445
Cod. produttore
54115445
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
9...15 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Blu
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
36 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
1, 2
Misura angolare dell'esagono:
40.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
5015
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no