pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54115430 SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BU - 54115430

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54115430 SKINTOP K-M 25X1.5 ATEX PLUS BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 11...17 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP64

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773273922

Codice prodotto

LPP54115430

Cod. produttore

54115430

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

11...17 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP64

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Inserto di tenuta multiplo:

no

Apertura chiave:

30 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

SKINTOP® K-M ATEX plus, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione, resistenza al freddo, antiesplosione