LAPP ITALIA SRL - LPP54115410 SKINTOP K-M 16X1.5 ATEX PLUS BU - 54115410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 7...9 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP64
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773273960
Codice prodotto
LPP54115410
Cod. produttore
54115410
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
7...9 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP64
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Inserto di tenuta multiplo:
no
Apertura chiave:
19 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C