LAPP ITALIA SRL - LPP54113033 SKINTOP SDVR-M 25 ATEX - 54113033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Nero
Senza alogeni - no
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773510447
Codice prodotto
LPP54113033
Cod. produttore
54113033
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Per zona Ex polvere:
20, 21, 22


