pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54113023 SKINTOP SDVR-M 20 ATEX - 54113023

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54113023 SKINTOP SDVR-M 20 ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773510423

Codice prodotto

LPP54113023

Cod. produttore

54113023

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Protezione antipolvere SKINTOP® SDV-M ATEX