LAPP ITALIA SRL - LPP54113000 SKINTOP DV-M 12 - 54113000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Passo della filettatura - 1.5 mm
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4044773336900
Codice prodotto
LPP54113000
Cod. produttore
54113000
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nero
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


