LAPP ITALIA SRL - LPP54110845 SKINTOP BRUSH ADD-ON M50 - 54110845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 14...14 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4044776259770
Codice prodotto
LPP54110845
Cod. produttore
54110845
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
14...14 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP00
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
56 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
0 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-70...200 °C