pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54110841 SKINTOP BRUSH ADD-ON M20 - 54110841

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044776259725

Codice prodotto

LPP54110841

Cod. produttore

54110841

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, componente aggiuntivo CEM semplice con spigoli taglienti e contatto di schermatura visibile di grande dimensioni, smontaggio semplice Innovativo EMC add-on per SKINTOP® ST(R)-M in poliammide Il primo dado autobloccante EMC brevettato al mondo!