pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54110839 SKINTOP BRUSH ADD-ON M12 - 54110839

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54110839 SKINTOP BRUSH ADD-ON M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776456650

Codice prodotto

LPP54110839

Cod. produttore

54110839

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altro

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

24 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Schermato:

Cavi armati:

no

Pressacavo, marca , modello LPP54110839 - SKINTOP BRUSH ADD-ON M12