LAPP ITALIA SRL - LPP54001660 SKINDICHT BL PG 21 +O-RING - 54001660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Protezione della superficie - Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773358865
Codice prodotto
LPP54001660
Cod. produttore
54001660
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Passo della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Ottone


