pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54001610 SKINDICHT BL PG 7 +O-RING - 54001610

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54001610 SKINDICHT BL PG 7 +O-RING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Colore - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773359060

Codice prodotto

LPP54001610

Cod. produttore

54001610

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Protezione della superficie:

Nichelato

Colore:

Altro

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Qualità del materiale:

Ottone

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite