pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54000015 SKINDICHT SHV-FKM PG 9/9/6 - 54000015

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54000015 SKINDICHT SHV-FKM PG 9/9/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

  • Apertura chiave - 17 mm

  • Per diametro cavo - 4.8...5.8 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773365948

Codice prodotto

LPP54000015

Cod. produttore

54000015

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Apertura chiave:

17 mm

Per diametro cavo:

4.8...5.8 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-15...200 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo; Pressacavo; PG 9; Campo di serraggio (min./max.): 4.8 - 5.8 mm; Misura della chiave 1: 17.0; Ottone nichelato; IP 68 - 10 bar;