pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53801070 SKINDICHT JT OLFLON M32 - 53801070

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53801070 SKINDICHT JT OLFLON M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro interno - 32.1 mm

  • Adatto per filettatura (metrica) - 32

  • Adatto per filettatura NPT - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773368147

Codice prodotto

LPP53801070

Cod. produttore

53801070

Produttore

LPP

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Diametro interno:

32.1 mm

Adatto per filettatura (metrica):

32

Adatto per filettatura NPT:

Altro

Numero di passanti:

1

SKINDICHT® JT PTFE PG, anello di tenuta, adatto per alimenti, filetto PG, resistenti a olio, acqua, soluzioni alcaline, acidi, solventi