pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53621370 SKINTOP DIX 21370 - 53621370

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53621370 SKINTOP DIX 21370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione antideflagrante testata - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773160840

Codice prodotto

LPP53621370

Cod. produttore

53621370

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi