LAPP ITALIA SRL - LPP53611330 SKINTOP DIX 11330 - 53611330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Protezione della superficie - Non trattato
Senza alogeni - no
Esecuzione antideflagrante testata - no
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4044773161564
Codice prodotto
LPP53611330
Cod. produttore
53611330
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Qualità del materiale:
Altro


