LAPP ITALIA SRL - LPP53611004 SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO - 53611004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Nero
Senza alogeni - no
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4044774772561
Codice prodotto
LPP53611004
Cod. produttore
53611004
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


