LAPP ITALIA SRL - LPP53350870 SKINTOP DIX-M 50870 - 53350870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Diametro esterno - 50 mm
Diametro interno - 7 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 50
Confezione
10 PZ
EAN
4044773162639
Codice prodotto
LPP53350870
Cod. produttore
53350870
Produttore
LPP
Materiale:
Gomma
Diametro esterno:
50 mm
Diametro interno:
7 mm
Adatto per filettatura (metrica):
50
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


