LAPP ITALIA SRL - LPP53350147 SKINTOP DIX-M 50147 - 53350147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Diametro esterno - 50 mm
Diametro interno - 7 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 50
Numero di passanti - 14
Confezione
10 PZ
EAN
4044773631029
Codice prodotto
LPP53350147
Cod. produttore
53350147
Produttore
LPP
Materiale:
Gomma
Diametro esterno:
50 mm
Diametro interno:
7 mm
Adatto per filettatura (metrica):
50
Numero di passanti:
14
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


