LAPP ITALIA SRL - LPP53340580 SKINTOP DIX-M 40580 - 53340580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Nero
Senza alogeni - no
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4044773163056
Codice prodotto
LPP53340580
Cod. produttore
53340580
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Qualità del materiale:
Altro


