pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53332650 SKINTOP DIX-M 32650 - 53332650

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53332650 SKINTOP DIX-M 32650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Diametro interno - 5 mm

  • Adatto per filettatura (metrica) - 32

  • Numero di passanti - 6

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773163360

Codice prodotto

LPP53332650

Cod. produttore

53332650

Produttore

LPP

Materiale:

Gomma

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

5 mm

Adatto per filettatura (metrica):

32

Numero di passanti:

6

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi