pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53332470 SKINTOP DIX-M 32470 - 53332470

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53332470 SKINTOP DIX-M 32470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Diametro interno - 7 mm

  • Materiale - Gomma

  • Numero di passanti - 4

  • Adatto per filettatura (metrica) - 32

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773163445

Codice prodotto

LPP53332470

Cod. produttore

53332470

Produttore

LPP

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

7 mm

Materiale:

Gomma

Numero di passanti:

4

Adatto per filettatura (metrica):

32

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi