LAPP ITALIA SRL - LPP53332280 SKINTOP DIX-M 32280 - 53332280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Diametro esterno - 32 mm
Diametro interno - 8 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 32
Numero di passanti - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4044773163629
Codice prodotto
LPP53332280
Cod. produttore
53332280
Produttore
LPP
Materiale:
Gomma
Diametro esterno:
32 mm
Diametro interno:
8 mm
Adatto per filettatura (metrica):
32
Numero di passanti:
2
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


