pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53325250 SKINTOP DIX-M 25250 - 53325250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53325250 SKINTOP DIX-M 25250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044774905433

Codice prodotto

LPP53325250

Cod. produttore

53325250

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Qualità del materiale:

Altro

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi