pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53320440 SKINTOP DIX-M 20440 - 53320440

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53320440 SKINTOP DIX-M 20440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773164039

Codice prodotto

LPP53320440

Cod. produttore

53320440

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Qualità del materiale:

Altro

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi