pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53320340 SKINTOP DIX-M 20340 - 53320340

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53320340 SKINTOP DIX-M 20340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 4 mm

  • Materiale - Gomma

  • Numero di passanti - 3

  • Adatto per filettatura (metrica) - 20

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773164145

Codice prodotto

LPP53320340

Cod. produttore

53320340

Produttore

LPP

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

4 mm

Materiale:

Gomma

Numero di passanti:

3

Adatto per filettatura (metrica):

20

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi