LAPP ITALIA SRL - LPP53320250 SKINTOP DIX-M 20250 - 53320250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 5 mm
Materiale - Gomma
Numero di passanti - 2
Adatto per filettatura (metrica) - 20
Confezione
100 PZ
EAN
4044773164213
Codice prodotto
LPP53320250
Cod. produttore
53320250
Produttore
LPP
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
5 mm
Materiale:
Gomma
Numero di passanti:
2
Adatto per filettatura (metrica):
20
SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi


