pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53119210 SKINTOP GMP-HF-M 16X1.5 RAL7035 LGY - 53119210

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53119210 SKINTOP GMP-HF-M 16X1.5 RAL7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773513073

Codice prodotto

LPP53119210

Cod. produttore

53119210

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

SKINTOP® GMP-HF-M, controdadi privi di alogeni, altamente ignifughi, autoestinguenti, assenza di gocciolamento, per edifici pubblici