pagina iniziale

NVENT CADDY - Clip per fissaggio rapido laterale per tubi da 3-8 mm nVent Armour Hammer-On. - 170020

ERICO EUROPE B.V.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Clip per bordi

  • Componente/tipo di collegamento - Catena

  • Adatto per spessore flangia - 3÷8 mm

  • A cerniera - No

  • Cerniera regolabile - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893700244

Codice prodotto

E5170020

Cod. produttore

170020

Produttore

ERI170020

Tipo di fissaggio:

Clip per bordi

Componente/tipo di collegamento:

Catena

Adatto per spessore flangia:

3÷8 mm

A cerniera:

No

Cerniera regolabile:

No

Materiale:

Acciaio per molle

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Dispositivo di fissaggio a martello progettato per supportare varie applicazioni di catene o fili a elementi strutturali in acciaio. Si fissa a una putrella da 3-8mm, include un foro per il punto di attacco da 7,1mm.