LAPP ITALIA SRL - LPP53119040 SKINTOP GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7001 SGY - 53119040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
4044773165944
Codice prodotto
LPP53119040
Cod. produttore
53119040
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato


