LAPP ITALIA SRL - LPP53119020 SKINTOP GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY - 53119020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
4044773166231
Codice prodotto
LPP53119020
Cod. produttore
53119020
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Colore:
Grigio


