pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53119010 SKINTOP GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7001 SGY - 53119010

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53119010 SKINTOP GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773166385

Codice prodotto

LPP53119010

Cod. produttore

53119010

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto