LAPP ITALIA SRL - LPP53113660 SKINTOP COLD-R M 50X1.5 - 53113660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Con controdado - no
Qualità del materiale - Ottone
Senza alogeni - no
Confezione
5 PZ
EAN
4044774398570
Codice prodotto
LPP53113660
Cod. produttore
53113660
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Schermato:
no
Cavi armati:
no


