LAPP ITALIA SRL - LPP53112921 SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY - 53112921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Senza
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 15 mm
Per diametro cavo - 3.5...7 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4044774409030
Codice prodotto
LPP53112921
Cod. produttore
53112921
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Senza
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
15 mm
Per diametro cavo:
3.5...7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7001
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
sì
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


