pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112920 SKINTOP MS-SC NPT 1/2 - 53112920

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112920 SKINTOP MS-SC NPT 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 7...13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773169171

Codice prodotto

LPP53112920

Cod. produttore

53112920

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

7...13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

24 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

sì

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Schermato:

sì

Cavi armati:

no

Pressacavo, marca , modello LPP53112920 - SKINTOP MS-SC NPT 1 2