pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112694 SKINTOP CLICK 32 RAL 7035 LGY - 53112694

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Senza

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Per diametro cavo - 11...21 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773794120

Codice prodotto

LPP53112694

Cod. produttore

53112694

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Senza

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Per diametro cavo:

11...21 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

SKINTOP® CLICK, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero e protezione antivibrazione, filettatura non richiesta Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.