pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112678 SKINTOP MS-M BRUSH 40X1.5 - 53112678

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 19...28 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773815993

Codice prodotto

LPP53112678

Cod. produttore

53112678

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

19...28 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Qualità del materiale:

Ottone

Apertura chiave:

45 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!