LAPP ITALIA SRL - LPP53112660 SKINTOP MS-SC M 40X1.5 - 53112660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 19...28 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044773170573
Codice prodotto
LPP53112660
Cod. produttore
53112660
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
19...28 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Con controdado:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Apertura chiave:
45 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C