LAPP ITALIA SRL - LPP53112645 SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1.5 - 53112645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 9...16 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4044773170702
Codice prodotto
LPP53112645
Cod. produttore
53112645
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
9...16 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Apertura chiave:
29 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C


