pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112640 SKINTOP MS-SC-M 25X1.5 - 53112640

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112640 SKINTOP MS-SC-M 25X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 9...16 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773170795

Codice prodotto

LPP53112640

Cod. produttore

53112640

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

9...16 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Con controdado:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Apertura chiave:

29 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo