LAPP ITALIA SRL - LPP53112635 SKINTOP MS-SC-M-XL 20X1.5 - 53112635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 7...12 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4044773170825
Codice prodotto
LPP53112635
Cod. produttore
53112635
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
7...12 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Apertura chiave:
24 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C