pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112546 SKINTOP MS-HF-M BRUSH M50X1.5 - 53112546

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112546 SKINTOP MS-HF-M BRUSH M50X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044777575244

Codice prodotto

LPP53112546

Cod. produttore

53112546

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

65 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

sì

Protezione della superficie:

Nichelato

Schermato:

sì

Cavi armati:

no

SKINTOP MS-HF-M BRUSH M50X1.5