LAPP ITALIA SRL - LPP53112514 SKINTOP MS-M110X2 - 53112514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 86...98 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 110
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
4044774422923
Codice prodotto
LPP53112514
Cod. produttore
53112514
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
86...98 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
110
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
135 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
2 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
150 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no