LAPP ITALIA SRL - LPP53112510 SKINTOP MS-M 75X1.5 - 53112510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 75
Per diametro cavo - 58...68 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4044774405056
Codice prodotto
LPP53112510
Cod. produttore
53112510
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
75
Per diametro cavo:
58...68 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


