pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112505 SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 - 53112505

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112505 SKINTOP MS-M BRUSH 110X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 76...88 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 110

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774422909

Codice prodotto

LPP53112505

Cod. produttore

53112505

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

76...88 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

110

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

25 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

135 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

Passo della filettatura:

2 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

150 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Schermato:

Cavi armati:

no

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!