LAPP ITALIA SRL - LPP53112504 SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 PLUS - 53112504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Lunghezza della filettatura - 25 mm
Con controdado - no
Qualità del materiale - Ottone
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4044774422893
Codice prodotto
LPP53112504
Cod. produttore
53112504
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
55 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
sì
Passo della filettatura:
2 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Schermato:
sì
Cavi armati:
no


