LAPP ITALIA SRL - LPP53112260 SKINTOP MS-SC PG 29 - 53112260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Per diametro cavo - 16...25 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Nichelato
Confezione
10 PZ
EAN
4044773171891
Codice prodotto
LPP53112260
Cod. produttore
53112260
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Per diametro cavo:
16...25 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Per zona Ex gas:
Senza


