pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112240 SKINTOP MS-SC PG 16 - 53112240

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112240 SKINTOP MS-SC PG 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

  • Per diametro cavo - 8...14 mm

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Nichelato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773172003

Codice prodotto

LPP53112240

Cod. produttore

53112240

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Per diametro cavo:

8...14 mm

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-SC, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente conduttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare